Táska nagy nyomatékkulcshoz L.1500mm W.90mm H.50mm L.1500mm W.90mm H.50mm

Cikkszám: 81231102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81231102
EAN / GTIN 4018754280650
Gyártó száma 81231102
L-szám L60010 6123

Leírás

Leírás:

  • Nagy nyomatékkulcsok biztonságos tárolásához és szállításához

Jellemző:

  • Magasság mm (belül): 40 mm
  • Szélesség belül: 80 mm
  • Hosszúság belül: 1470 mm
  • a nyúlásmérő sz.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Magasság mm (h): 50 mm
  • Hossz [mm]: 1500 mm
  • No.: TWBE 100
  • alkalmas sz.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Súly: 760 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm