Szerszám szállító rendszer 815mm x 200mm x 91mm

Cikkszám: 81300001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81300001
EAN / GTIN 4018754051540
Gyártó száma 81300001
L-szám L60010 2882

Leírás

Leírás:

  • Acéllemez

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 91 mm
  • Hossz [mm]: 815 mm
  • Súly: 4720 g
  • Tömeg kg: 4.720 kg
  • Szélesség mm (b): 200 mm