„Robust” acéllemez szerszámosláda, Típus: 5/430

Cikkszám: 693465 5/430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 430 mm
Külső méret szélesség 200 mm
Külső méret magasság 200 mm
Kivitel 5 darabos
Súly 5,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Gyártó száma 105A

Leírás

Kivitel:

Lakattal zárható (085830 sz.-tól). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.
Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.

Szín:

Láda minden oldalon kék porszórt bevonattal.