Professzionális övkészlet

Cikkszám: 1818198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1818198
EAN / GTIN 4010886854655
Gyártó száma 1818198
L-szám L60160 5357

Leírás

Leírás:

Erős övpárnázás a maximális terhelés mellett is a legmagasabb viselési kényelemért
80-120 cm-es derékkörfogathoz
Bőrből készült alapöv
Mindent tartalmaz: géptáska, kalapácstartó, 2 kamrás zseb és mobiltelefon-tasak - külön is kapható WT 1056 7-1 számon.

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 12 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 330 mm
  • Teljes magasság [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.330 mm
  • Terhelhetőség (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs