Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „longlife” Hullámos köszörüléssel 10

Cikkszám: 845012 10
Ár beállítása 10 Darab (1,32 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 533 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Pengék száma 10
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845012 10
EAN / GTIN 2050001962447
Gyártó száma 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Leírás

Kivitel:

A kemény penge ‑ Lutz® longlife, TiN bevonatú vágóéllel a penge kisebb mértékű kopása és jelentősen hosszabb élettartama érdekében. Vágott anyagtól függően 2 − 8-szoros élettartam érhető el.

Hullámos köszörüléssel és TiN bevonatú élekkel.

Alkalmazható:

845000845020 és 845025845080 sz. univerzális késhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek