Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ su banguotais ašmenimis 10

Prekės Nr.: 845012 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,28 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 425 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Geležčių skaičius 10
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845012 10
EAN / GTIN 2050001962447
Gamintojo numeris 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Aprašymas

Modelis:

Kieta geležtė - Lutz® longlife, su TiN danga dengtais ašmenimis mažesniam geležtės dilimui ir žymiai didesniam patvarumui užtikrinti. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos patvarumas padidėja 2 8 kartus.

Su banguotais ašmenimis, dengtais TiN danga.

Tinka:

Universalus peilis Nr. 845000845020 ir 845025845080.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys