Csatlakozóbetét U.301-200, U.302-200 Csapágylehúzókészülékekhez , belső menet 1/2″ - 20UNF , külső menet M16 x 2,00 mm

Cikkszám: U.301E2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.301E2
EAN / GTIN 3148516967220
Gyártó száma U.301E2
L-szám L60130 9221

Leírás

Leírás:

  • Betét az U.301-200, U.302-200 csapágylehúzókhoz
  • Belső menet: 1/2″ - 20UNF
  • Külső menet: M16 x 2,00
  • Blokkolja a csapágylehúzó karokat a csapágylehúzó pozíciójában

Jellemző:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 300
  • [kg]: 0,300