Tartalék 1″-os négyzet DVI20-hoz

Cikkszám: 2653346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2653346
EAN / GTIN 4010886934517
Gyártó száma 2653346
L-szám L60160 6435

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas: Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági technológia, építőipari gépek Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók Gép- és üzemmérnökségek, karbantartás Kialakítás: Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító ellenőrzött csavarhúzáshoz és csavarkötések lazításához Egyfokozatú bolygóműves váltóval Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház 1:4, 1:5,5 áttételű modellek Garantált pontosság: +/- 3 %-nál jobb tűrés Nyomatékkulccsal együtt működtethető 2 modell maximális terheléssel a max. 2000 N-m és 2800 N-m között -Z modell: Z alakú, króm-vanádium acélból készült, Z alakú reakciókarral -L modell: L alakú, egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfém ötvözetből Kimeneti négyszögletes perem, furattal az erőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel Szállítási terjedelem: DREMOPLUS ALU nyomatékszorozó A modelltől függő, állandóan beépített, Z- vagy L-alakú reakciókarral Stabil hordtáskában, habbetéttel Gyári vizsgálati tanúsítvány és beállítási táblázat Részletes műszaki információk kérésre.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs