QR biztonsági zár a 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10 sz. modellekhez

Cikkszám: 54100071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54100071
EAN / GTIN 4018754230068
Gyártó száma 54100071
L-szám L60010 5173

Leírás

Leírás:

  • Megakadályozza a behelyezési eszközök cseréjét
  • A rendszer egy biztonsági csavar segítségével rögzül a nyomatékkulcs fejére
  • A védelmi rendszer telepítése után egy plug-in eszköz behelyezhető, de nem távolítható el, mert a QuickRelease kioldógombja zárva van
  • A nyomatékkulcs a biztonsági csavar meglazítása után ismét használható változtatható szerszámként
  • Egy TORX® csavarhúzó, amelynek a végén egy lyuk van (No. 4656, gr. T20, kód: 46 56 30 20) vagy egy bitcsavarhúzó betét, amelynek a végén egy lyuk van (1442. Sz., gr. T20, kód: 08 16 00 20)

Jellemző:

  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 27 mm
  • alkalmas sz.: 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
  • Súly: 5 g