Szorítóelem karos markolat 28/175

Cikkszám: 377152 28/175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lyuk ⌀ 28 mm
Kivitel Mozgatható
Szorítási magasság max. 300 mm
Kinyúlás 40−175 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377152 28/175
EAN / GTIN 4008158036854
Gyártó száma TWV28-30-17H

Leírás

Kivitel:

Kar raszteres mechanizmussal adagolt és vibrációmentes szorításhoz.

Előny:

  • Szerszám nélkül a hegesztőasztalra integrálható.
  • Sokoldalúan használható és fokozatmentesen állítható.
  • Kényelmes, biztonságos, nagy pontosságú és független szorítás.