Szorítóelem karos markolat 16/150

Cikkszám: 377152 16/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lyuk ⌀ 16 mm
Kivitel Mozgatható
Szorítási magasság max. 200 mm
Kinyúlás 30−150 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377152 16/150
EAN / GTIN 4008158038766
Gyártó száma TWV16-20-15H

Leírás

Kivitel:

Kar raszteres mechanizmussal adagolt és vibrációmentes szorításhoz.

Előny:

  • Szerszám nélkül a hegesztőasztalra integrálható.
  • Sokoldalúan használható és fokozatmentesen állítható.
  • Kényelmes, biztonságos, nagy pontosságú és független szorítás.