F-csatlakozók krimpelőszerszámok TV- és műholdas csatlakozókhoz

Cikkszám: 97 49 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 20
EAN / GTIN 4003773045069
Gyártó száma 97 49 20
L-szám L70010 1608

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: F-csatlakozó TV + műholdas csatlakozáshoz Hüvelyek: 7,7, 9,5, 9,5 mm

Jellemző:

  • Alkalmazás: F-csatlakozó TV + műholdas csatlakozáshoz
  • Fészkek száma: 3
  • SW mm-es krimp méret: 7 / 8.4 / 8.1mm