Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col 2,5X14 mm

Cikkszám: 650900 2,5X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

2,5 mm
Hossz 14 mm
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650900 2,5X14
EAN / GTIN 4991644507429
Gyártó száma 1301A

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

Impact dugókulcs fejek 3/8 col

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 9 − 12 mm