Phillips csavartartó PH2

Cikkszám: AFP.2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AFP.2
EAN / GTIN 3148510053400
Gyártó száma AFP.2
L-szám L60130 1811

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A csavarok tartása és meghúzása ugyanazzal a szerszámmal
  • A vezetőt a hüvelykujjal lehet működtetni, a rugó a csavart a pengén tartja.

Jellemző:

  • A [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: 285
  • L1 [mm]: 175
  • Phillips [szám]: PH2
  • [g]: 118