Gumigyűrű 1 col fejekhez 1

Cikkszám: 653800 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

45 mm
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653800 1
EAN / GTIN 4991644017119
Gyártó száma B81

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alkalmazható:

17 − 100 mm fejekhez, toldószárakhoz, kardáncsuklóhoz és átalakítóhoz.

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 17 – 46 mm