Gumigyűrű 1 col fejekhez, Típus: 1

Cikkszám: 653800 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

45 mm
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 653800 1
EAN / GTIN 4991644017119
Gyártó száma B81
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alkalmazható:

17 − 100 mm fejekhez, toldószárakhoz, kardáncsuklóhoz és átalakítóhoz.

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 17 – 46 mm