Precíziós elektronikai fogó ESD többkomponensű markolattal, csiszolt 130 mm

Cikkszám: 34 52 130 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34 52 130 ESD
EAN / GTIN 4003773080305
Gyártó száma 34 52 130 ESD
L-szám L70010 1574

Leírás

Leírás:

  • a teljesítményre és az eredményekre vonatkozó legmagasabb elvárásoknak megfelelő választék
  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • precíziós megmunkálású csuklófelületek a sima, kis súrlódású mozgásért a teljes nyitási tartományban
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • precíziós lézeres keresztzárás
  • tükröződésmentes kivitel
  • alacsony súly
  • ergonomikus, kétszínű, többkomponensű ESD fogantyúk
  • fekete-szürke

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 22.7mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6.5mm
  • Szélesség (E): 1.6mm
  • A hegy vastagsága (F): 1.6mm
  • Fej szélessége (A): 11,2 mm
  • ESD: igen
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Szabvány:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5