Finommechanikai fogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 125 mm

Cikkszám: 37 11 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 37 11 125
EAN / GTIN 4003773014287
Gyártó száma 37 11 125
L-szám L70010 475

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • megfogáshoz, tartáshoz, hajlításhoz és beállításhoz
  • Precíziós csiszolt csúcsok
  • Sima fogófelületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • betétes illesztés

Jellemző:

  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7.0mm
  • Szélesség (E): 2.0mm
  • Tip vastagsága (F): 5.5mm
  • Állkapocs hossza (B): 27.0mm
  • Fej szélessége (A): 12,5 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott