Elektronikai fogó többkomponensű markolatokkal 145 mm

Cikkszám: 35 62 145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35 62 145
EAN / GTIN 4003773039556
Gyártó száma 35 62 145
L-szám L70010 217

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • precíziós illesztésen keresztül
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajréteggel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincs zavaró hatás az áramkörben a lepergő krómrészek miatt

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 40.0mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7,5 mm
  • Szélesség (E): 2,5mm
  • Tip vastagsága (F): 1.5mm
  • Fej szélessége (A): 12.0mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek