Mechanikus lapos, hosszú orrú fogó L.141mm

Cikkszám: 87569205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87569205
EAN / GTIN 4005887005458
Gyártó száma 87569205
L-szám L60010 6816

Leírás

Leírás:

  • Megfogáshoz, megtartáshoz és beállításhoz alkalmas
  • Hosszú, lapos pofák
  • Megfogható felületek fogazott

Jellemző:

  • Középmagasság mm (e): 2 mm
  • Szélesség mm (f): 2.5 mm
  • Fejmagasság mm (d): 7.5 mm
  • Fej szélessége mm (a): 14 mm
  • Pofa hossza: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: Műanyag borítás
  • Magasság mm (h): 14 mm
  • Hossz [mm]: 141 mm
  • t: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Súly: 89 g
  • Szélesség mm (b): 52 mm