Seeger fogó belső gyűrűkhöz 45°-os szögben hajlított lyukakba, műanyag bevonattal, fekete, atramentált 310 mm

Cikkszám: 44 31 J42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44 31 J42
EAN / GTIN 4003773066989
Gyártó száma 44 31 J42
L-szám L70010 1094

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 85 - 140mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 3,2 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott