L.180mm kombinált fogó polírozott fejjel

Cikkszám: 65016180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65016180
EAN / GTIN 4018754036219
Gyártó száma 65016180
L-szám L60010 1248

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 5746
  • Precíziós vágás minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is
  • Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
  • Tartós használatra

Jellemző:

  • Kemény huzal (3): 2 mm
  • Kábel (5): 12 mm
  • Kábel (6) mm2: 16 mm²
  • Zongorahúr (4): 1,8 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 205 g
  • Szélesség mm (b): 53 mm