{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SECURA 2K | |
Gyártói típusjelölés | SECURA 2K | |
Teljes hossz | 200 mm | |
Vezeték keresztmetszet | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
AWG vezeték keresztmetszethez | 24-10 | |
Alapanyag | Üvegszál erősítésű műanyag | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 728625 6 | |
EAN / GTIN | 4011391201002 | |
Gyártó száma | 20100 |