Vízpumpa fogó Maul-W.45mm L.302mm Fej fekete lakkozott, pofa polírozva

Cikkszám: 65516300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65516300
EAN / GTIN 4018754170135
Gyártó száma 65516300
L-szám L60010 3359

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 8976 (207 c sz.)
  • Áttolható csuklóval és mélyedéssel
  • több állítható
  • Becsípődés-védelem
  • Króm-vanádium

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 45 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • Fogantyúk: fekete lakkozott, polírozott keret, műanyag borítás érdesített felülettel
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott állkapcsok
  • Hossz [mm]: 302 mm
  • Súly: 520 g