Cső- és vízszivattyú fogó 10″ 15-ös állítható 2K nyéllel

Cikkszám: 6416340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6416340
EAN / GTIN 4010886641637
Gyártó száma 6416340
L-szám L60160 1845

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8976 Form C szerinti kialakítás
Átmenő csuklóval és szorításvédelemmel
Finombeállítás nyomógombbal
Nem. 142 10 = 15 irányban állítható
Egykezes nyomógombos állítás nagy működtető felülettel
Vékony fogófej a nehezen hozzáférhető helyekre
Hosszú fogóállkapcsok
Megfogási felületek eltolva, önbefogás anyákon és csöveken
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Fogók induktívan edzettek
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
Feszítőszélesség 38 mm

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók száma: 15
  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 39 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 58 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 7,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Rögzítési szélesség [mm]: 38 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs