Svéd csőkulcs Maul-W.83mm L.540mm Fej pirosra lakkozva

Cikkszám: 65560560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65560560
EAN / GTIN 4018754206407
Gyártó száma 65560560
L-szám L60010 4993

Leírás

Leírás:

  • Form A
  • 90°
  • DIN 5234

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 83 mm
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Fej: piros lakkozott
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 540 mm
  • Súly: 2676 g