Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 8816S/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8816S/7
EAN / GTIN 4000896048465
Gyártó száma 8816S/7
L-szám L60140 561

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék biztonsági zárral 10 =3/8$ külső négyzet, amely a következőkből áll:
    Racsnis kerék biztonsági zárral ∙ rögzítőelem ∙ váltókar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó
    a visszafordítható racsnis HAZET 8816S ∙ 6402-1S és a visszafordítható racsnis HAZET 8816P ∙ 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816TH ∙ 6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1 utólagos felszereléséhez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.