1/4″-os csuklós dugókulcs SW 9/32″-os csavarkulcsbetét L.32mm

Cikkszám: 01540018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01540018
EAN / GTIN 4018754173587
Gyártó száma 01540018
L-szám L60010 3216

Leírás

Leírás:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 11 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Hossz [mm]: 32 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Súly: 19 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 9/32 ″