1/4″-os csuklós dugókulcs SW 11/32″-os csavarkulcsbetét L.35mm

Cikkszám: 01540022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01540022
EAN / GTIN 4018754173594
Gyártó száma 01540022
L-szám L60010 3276

Leírás

Leírás:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Hossz [mm]: 35 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 7,5 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Súly: 19 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 11/32 ″