1/4″ Toldószár, Csapgel, DIN3121 Form E 200 mm

Cikkszám: 12760-200P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12760-200P
EAN / GTIN 4991644310272
Gyártó száma 12760-200P
L-szám L60050 9463

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 13 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén