Fogantyú L.610mm

Cikkszám: 48030002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48030002
EAN / GTIN 4018754031566
Gyártó száma 48030002
L-szám L60010 1392

Leírás

Leírás:

  • Az 5. Sz. húzógyűrűs csavarkulcshoz

Jellemző:

  • d: 22 mm
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 610 mm
  • Súly: 1562 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 1/4–1 11/16 ″
  • Szélesség a lapok között [mm]: 32–42 mm