Adapter 3/8″ - 1/2

Cikkszám: J.232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.232
EAN / GTIN 3148510289908
Gyártó száma J.232
L-szám L60130 706

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 16.5
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 34.5
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 45