Kétlyukú anyacsavarhúzó L.140mm

Cikkszám: 44700018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44700018
EAN / GTIN 4018754029976
Gyártó száma 44700018
L-szám L60010 1176

Leírás

Leírás:

  • kúpos
  • Csaptávolság 18 mm
  • Csap D. 2,9 mm, hossz 140 mm
  • A 1,6 literes dízelmotor vezérműszíj-feszítőjén

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 140 mm
  • Típus: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
  • Súly: 76 g