Horgos kulcsok 220 - 324 mm teljesítményű modell

Cikkszám: 119.3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 119.3/4
EAN / GTIN 3148511342602
Gyártó száma 119.3/4
L-szám L60130 1843

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Oldalsó hornyos anyákhoz számos hagyományos csavarkulcsot helyettesít a
  • 11 állítható szélességű lapos anyáknak köszönhetően
  • horog: kovácsolt és edzett a nagyobb keménység érdekében
  • krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • [g]: 5900