Horgos kulcsok állítható pofákkal , befogási szélesség 0 - 50 mm

Cikkszám: 116.50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Gyártó száma 116.50
L-szám L60130 371

Leírás

Leírás:

  • Az oldalsó furatokkal ellátott anyákhoz
  • Változtatható csapok
  • A mozgatható alsó pofa könnyen csúsztatható
  • A kulcs automatikusan ráfeszül az anyára
  • A kulcsok 2 készlet könnyen cserélhető csapokkal vannak ellátva
  • A tengely krómozott, szaténozott felületű
Megoldható csapok

Jellemző:

  • A [mm]: 2.5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • [g]: 380