Horgos kulcs fogasléccel 10-50 mm-es fogasléccel

Cikkszám: 115A.50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115A.50
EAN / GTIN 3148511336014
Gyártó száma 115A.50
L-szám L60130 1363

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Oldalsó hornyos anyákhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10 - 50
  • E [mm]: 4
  • B [mm]: 215
  • L [mm]: 213
  • [g]: 340