Horgos kulcs, DIN 1810, B forma, 80-90 mm

Cikkszám: 6337390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6337390
EAN / GTIN 4010886633731
Gyártó száma 6337390
L-szám L60160 3172

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form B szerinti kialakítás
DIN 1816 szerinti keresztfuratos anyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangán foszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 280 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 8,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 80-90
  • Csapszeg szélessége/Ø: 6,0 mm
  • Tüske magassága: 6,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs