Horgos kulcs, DIN 1810, A forma, 34-36 mm

Cikkszám: 6334290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6334290
EAN / GTIN 4010886633427
Gyártó száma 6334290
L-szám L60160 2556

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form A szerinti kialakítás
DIN 981 szerinti záróanyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 5,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 34-36
  • Csapszeg szélessége/Ø: 3,0 mm
  • Tüske magassága: 2,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs