Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ TORX®

Cikkszám: 995S-T30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 995S-T30
EAN / GTIN 4000896047666
Gyártó száma 995S-T30
L-szám L60140 1145

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T30
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Hossz L1: 21,4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek