Bit PH1 50mm SHOCKWAVE (2)

Cikkszám: 4932471564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471564
EAN / GTIN 4058546294632
Gyártó száma 4932471564
L-szám L00800 1363

Leírás

Leírás:

  • SHOCKWAVE™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
  • Az innovatív rendszerkiegészítők nem csak ütésállóak és ezért ütvecsavarozókkal való használatra alkalmasak, hanem minden fúrási és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
  • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illeszkedés és a hosszabb élettartam érdekében
  • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
  • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
  • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez, valamint az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
  • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási esetekhez

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Szállításkor a csomagban található: 1 db: Blisterben
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Shockwave PH1 x 50 mm - 1 db