1/4″ TORX Bit Dugókulcs T15

Cikkszám: 2025-28 T15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025-28 T15
EAN / GTIN 4991644008148
Gyártó száma 2025-28 T15
L-szám L60050 5496

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 12 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T15
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél