3/8″ dugókulcs SW 7/16″ L.28mm

Cikkszám: 22410028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22410028
EAN / GTIN 4018754163960
Gyártó száma 22410028
L-szám L60010 3387

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • A CFM 56 sorozatú motorok leszereléséhez
  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Hossz [mm]: 28 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 14
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Súly: 36 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″