3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 L-kulcs -készlet, metrikus, rozsdamentes acél, tartó funkcióval, 9 darab, 9 részes

Cikkszám: 05022699001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022699001
EAN / GTIN 4013288224477
Gyártó száma 05022699001
L-szám L60020 4930

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű, rozsdamentes acélból készült L-kulcs ok a Wera hatlapfejű csavarokhoz
  • A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átvitelét
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben
  • Ezáltal a bevágáshatás minimálisra csökken, és gyakorlatilag kiküszöbölhető a csavarfej tönkremenetele
  • Hosszú száron hatlapfejű gömbfejjel: A gömbölyű kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszám tengelyének a csavar tengelyéhez viszonyított elhajlását vagy elforgatását, így a csavarok ″a sarok körül″ is becsavarhatók
  • Mérettől
  • 3.0 tartó funkcióval a hosszú száron a hatlapfejű csavarokhoz
  • ″Take it easy″ szerszámkereső a méret szerinti színkódolással
  • Majdnem kopásmentes szögkulcsos csavarhúzóban

Előny:

  • Megoldás az idegen rozsda problémájára: csavarozzon rozsdamentes acélt rozsdamentes acélhoz!
  • A rozsdamentes acélból készült sarokkulcsok megakadályozzák a rozsdamentes acélból készült csavarok idegen rozsdásodását
  • Hex-Plus a belső hatlapú csavarok hosszabb élettartamát biztosítja
  • A 3.0 mérettől kezdve a hosszú lábon lévő rögzítő funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A hosszú lábon lévő gömbfej lehetővé teszi a ferde használatot is

Tartalom:

  • 1x 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Hatoskulcs-készlet, metrikus, rozsdamentes acél, tartási funkcióval, 9 darab; 3x 3950 SPKL Multicolour Hex kulcs, metrikus, rozsdamentes acél: 1. 5x90, 2.0x101, 2.5x112; 6x 3950 SPKL Multicolour HF offset kulcsok, metrikus, rozsdamentes acél, tartási funkcióval: 3.0x123, 4.0x137, 5.0x154, 6.0x172, 8.0x195, 10.0x224

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek