Hex keys with ball point for hexagon socket screws, long type, set in compact double holder

Cikkszám: 212.LDH-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212.LDH-10
EAN / GTIN 7610733017041
Gyártó száma PB 212.LDH-10
L-szám L60060 1094

Leírás

Leírás:

  • Key L-wrenches, long, with ball point, set in a compact plastic holder
  • for hexagon socket screws
  • perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm