hatszögkulcs 1000V VSE 8 mm

Cikkszám: 83.8AVSE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83.8AVSE
EAN / GTIN 3148511246702
Gyártó száma 83.8AVSE
L-szám L60130 2788

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelt, biztonsági színkóddal
  • A kulcs edzett ötvözött acélból készült. A szabványok által előírtnál nagyobb ellenállással rendelkezik.

Jellemző:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 110