Olajszerviz Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 3702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bővítő átalakító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3702
EAN / GTIN 4000896018918
Gyártó száma 3702
L-szám L60140 809

Leírás

Leírás:

  • 8 mm belső négyszög
  • Például MERCEDES-BENZ Type 415 (Citan) ∙ Type 177 (A-osztály) ∙ Type 247 (B-osztály) OM 208 Renault motorral
  • A sebességváltó, a differenciálmű és az olajteknő betöltő- és leeresztő dugóját
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül négyzet alakú profil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 36 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • Kézi működtetéshez