Befecskendező csőkulcs

Cikkszám: 4550-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550-2
EAN / GTIN 4000896021734
Gyártó száma 4550-2
L-szám L60140 901

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Injekciós vonalak
  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    valamint a vezetőcső olajnívópálcája M 314
  • Hosszú kialakítás
  • Belső négyzetes meghajtó 12,5 =1/2$
  • Nyissa ki a kettős hatlapú dugókulcs a befecskendező vezetékekhez
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 19 mm
  • Méretek / hosszúság: 119 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
  • Kézi működtetéshez