Ad-Blue® szűrőkulcs

Cikkszám: 2168-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2168-46
EAN / GTIN 4000896156252
Gyártó száma 2168-46
L-szám L60140 1211

Leírás

Leírás:

  • A szűrőház burkolatának működtetése az ad-Blue® szűrő (karbamid szűrőelem) cseréjekor PÉLDÁUL a Mercedes-BENZ Blue-TEC® motorral felszerelt haszongépjárműveken Actros, Atego, Axor, Econic
  • A jármű gyártója által ajánlott meghúzási nyomaték (tartsa be a gyártó specifikációit) például HAZET 6110-1CT nyomatékkulccsal érhető el.
  • Hatlapú aljzat 46 mm
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Átmérő: 59 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.
  • Kézi működtetéshez