T-markolat 19 mm

Cikkszám: 104M 19mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 104M 19mm
EAN / GTIN 4991644210145
Gyártó száma 104M 19mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 250 mm
D1: 26,5 mm
Hosszúság: 25 mm
T-markolat
Leszorítóerő: 19 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén