1/2″ Ütőcsapágyazó 8 X 1,25

Cikkszám: 14103M-8(1.25)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14103M-8(1.25)
EAN / GTIN 4991644357925
Gyártó száma 14103M-8(1.25)
L-szám L60050 7727

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 42 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
8 X 1, 25
Stehbolzensetzer
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén